水栓 スワンのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
125件の「水栓 スワン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「立水栓蛇口」、「横形自在水栓」、「水栓」などの商品も取り扱っております。
厨房用横形スワン水栓 カクダイランキング1位
90°開閉制限仕様です
用途一般地・寒冷地共用呼び径(mm)13仕様二条ネジスピンドル固定コマ規格JIS適合品使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6487-09
1個
6,698税込7,368
当日出荷



立形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング4位
1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

立形自在水栓(節水チップ内蔵型) K16NDSSE KVKランキング5位
水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25
1個
4,998税込5,498
当日出荷

1個
6,398税込7,038
当日出荷

用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。取付ねじサイズW26材質ステンレス、黄銅、エラストマー使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度範囲(℃)1~60アズワン品番64-6493-26パイプ外径(Φmm)16
1個
3,998税込4,398
当日出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様
材質青銅呼び13アズワン品番64-6488-79
1個
8,598税込9,458
3日以内出荷

仕様泡沫吐水、節水固定コマ取付穴径(Φmm)22~27厚さ(mm)5~35規格JIS規格使用地区一般地・寒冷地共用
1個
8,898税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一般地・寒冷地共用。泡沫吐水
厚さ(mm)5~35使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ1/2
1個
13,980税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


仕様節水固定コマ厚さ(mm)5~35規格JIS規格取付穴径(Φmm)22~27使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6487-94
1個
5,688税込6,257
当日出荷

カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
材質亜鉛ダイカスト
1個
149税込164
当日出荷

1個
4,898税込5,388
当日出荷

1個
5,898税込6,488
当日出荷


1個
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)